Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774550
Cod. Produttore
774550
Cod. EAN
4046548010930

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ XV2.1
  • Tensione: 24-240 V AC/DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite: 2 NA + 2 NA ist.
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Ritardo sgancio: 0,1 - 30 s
  • Funzioni: controllo arresto emergenza
Il dispositivo PNOZ XV2.1 30S è un relè di sicurezza compatto e versatile, adatto per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 240 V AC/DC e dispone di due contatti normalmente aperti per garantire un comando sicuro. La connessione elettrica è realizzata tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo relè è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio e controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB =24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempod i sgancio 12 livelli da 0,1 - 30 s.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV2.1 30S 24-240V AC/DC 2NA impianti industriali