Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774054
Cod. Produttore
774054
Cod. EAN
4046548012354

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ X7
  • Tensione alimentaz.: 115 V AC
  • Uscite: 2 NA
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Ingressi: cablaggio monocanale
  • Morsetti: a vite integrati
  • Avvio: automatico/manuale
  • Funzioni: arresto emergenza
Il dispositivo PNOZ X7 115AC 2 NA è un modulo di sicurezza progettato per garantire un controllo affidabile nei sistemi elettrici industriali. Caratterizzato da un collegamento elettrico a vite, assicura una connessione stabile e sicura, facilitando l'installazione e la manutenzione. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo protezione e controllo efficaci per applicazioni di sicurezza. Questo modulo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 115 V AC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

115 ... 115 V

Produttore

Relè di sicurezza PNOZ X7 115AC 2 NA guida DIN impianti industriali