Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774053
Cod. Produttore
774053
Cod. EAN
4046548012361

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ X7
  • Alimentazione: 110 V AC
  • Uscite: 2 NA
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Ingressi: cablaggio monocanale
  • Morsetti: a vite integrati
  • Avvio: automatico/manuale
  • Funzioni: arresto emergenza, ripari mobili
Il dispositivo PNOZ X7 è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Dotato di due contatti normalmente aperti (2 NA), funziona a 110 AC e garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. La sua struttura robusta e il design modulare lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio dei circuiti di comando. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 110 V AC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

110 ... 110 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X7 110V AC 2 contatti NA compatto industriale