Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774731
Cod. Produttore
774731
Cod. EAN
4046548010411

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 3 NA + 1 NC
  • Tensione di alimentazione: 24 V AC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Avvio: automatico/manuale/controllato
  • Funzioni: arresto emergenza, barriere
  • Serie: PNOZ X4
Il dispositivo PNOZ X4 24AC è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo di sicurezza con 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso. Ideale per applicazioni industriali, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. La sua configurazione consente un monitoraggio preciso e una protezione efficace dei macchinari, assicurando elevati standard di sicurezza e facilità di installazione in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, avvio automatico/manuale/controllato, UB = 24 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, riparimobi li, barriere fotoelettriche.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X4 24V AC 3NA+1NC compatto industriale