› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza PNOZ X4 110V 3NA+1NC quadro elettrico compatto

Cod. Rexel 7P774734
Cod. Produttore 774734
Cod. EAN 4046548010398

Informazioni principali

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 3 NA, 1 NC
  • Tensione alimentazione 110 V DC
  • Larghezza 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Avvio automatico/manuale/controllato
  • Controllo arresto di emergenza
  • Serie PNOZ X4

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ X4 è un relè di sicurezza a 110V AC caratterizzato da 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC). Progettato per applicazioni di sicurezza elettrica, garantisce un collegamento affidabile tramite raccordo a vite, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua costruzione compatta e i contatti multipli lo rendono ideale per il controllo e la protezione di macchinari industriali, offrendo una soluzione efficiente e sicura per l'automazione elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, avvio automatico/manuale/controllato, UB = 110 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, riparimobi li, barriere fotoelettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

110 ... 110 V

Relè sicurezza PNOZ X4 110V 3NA+1NC quadro elettrico compatto