Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787307
Cod. Produttore
787307
Cod. EAN
4046548008470

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale cortocircuito
  • Uscite: 2 NA
  • Tensione operativa 48-240 V AC/DC
  • Larghezza 22,5 mm
  • Morsetti a molla plug-in
  • Controllo arresto di emergenza
  • Avvio automatico/controllato
  • Serie PNOZ X2P
Il dispositivo PNOZ X2P C è un modulo di sicurezza caratterizzato da un funzionamento affidabile con tensioni di alimentazione comprese tra 48 e 240 V AC/DC. Dotato di due contatti normalmente aperti, è progettato per garantire il controllo sicuro di impianti elettrici. La tecnologia di collegamento a molla assicura una connessione stabile e semplice da installare, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza complessiva del sistema. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio e controllo dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, avvio automatico/controllato, UB = 48 - 240 V AC/DC, larghezza 22,5 mm,morsett i a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

1 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X2P 2NA 48-240V AC/DC impianti industriali