Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777307
Cod. Produttore
777307
Cod. EAN
4046548009835

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ X2P
  • Tensione: 48-240 V AC/DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite: 2 NA
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: plug-in a vite
  • Funzioni: arresto emergenza
  • Controllo: avvio automatico/controllato
Il PNOZ X2P è un dispositivo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo di circuiti con tensione operativa tra 48 e 240 V AC/DC. Dotato di due contatti normalmente aperti (2NA), garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite, assicurando stabilità e facilità di installazione. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio dei circuiti, offrendo robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, avvio automatico/controllato = 48 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti" plug-in" con tecnologia a vite, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, circuito di retroazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

1 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè sicurezza PNOZ X2P 2NA 48-240V AC/DC controllo macchinari industriali