Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777070
Cod. Produttore
777070
Cod. EAN
4046548010114

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con cortocircuito
  • Uscite 2 NA, 2 SC
  • Tensione 24 V AC/DC
  • Larghezza 45 mm
  • Morsetti plug-in a vite
  • Avvio automatico/manuale
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie PNOZ 16SP
Il dispositivo PNOZ 16SP è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per applicazioni di controllo elettrico con tensioni di alimentazione 24 AC/DC. Offre due contatti normalmente aperti (2NA) e due uscite PNP, garantendo un elevato livello di sicurezza e precisione nel monitoraggio dei circuiti. La connessione avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Questo relè è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale dove è richiesta una protezione affidabile e un controllo efficiente delle funzioni di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 SC, avvio automatico/manuale, UB = 24 V AC/ DC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, controllo di arresto di emergenza,ripar i mobili, circuito di retroazione.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ 16SP 24V AC/DC 2NA+2PNP compatto impianti industriali