Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774063
Cod. Produttore
774063
Cod. EAN
4046548012262

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 2 NA
  • Tensione di alimentazione 110 V AC/24 V DC
  • Larghezza 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto emergenza
  • Applicazioni: ripari mobili, tappeti
  • Serie: PNOZ 16
Il dispositivo PNOZ 16 è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di funzioni di sicurezza in impianti elettrici industriali. Funziona con tensioni di alimentazione di 110 AC o 24 DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2NA) per il controllo sicuro di circuiti. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, garantendo una connessione stabile e sicura. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione di macchinari e impianti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, UB = 110 V AC/24V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemer genza, ripari mobili, tappeti di sicurezza (in base a principio di cortocircuit o), circuito di retroazione.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

110 ... 110 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ 16 2NA 110V AC/24V DC impianti industriali