Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM118706
Cod. Produttore
118706
Cod. EAN
4015081168460

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ESR5-VE3-42 RELE SICUREZZA
  • Tensione alimentazione: 24VDC
  • Protezione: IP20, min. IP54 install.
  • Circuiti abilitazione: 4 (IEC/EN 60204)
  • Circuiti segnalazione: 2
  • Categoria stop: Stop 1 (IEC 61508)
  • Norme sicurezza: Cat.3, PL d, SIL3
  • Serie: None
Relè di sicurezza ESR5-VE3-42 progettato per il monitoraggio affidabile di circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione. Dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, garantisce un’installazione semplice e sicura su guida portante. Ideale come apparecchio per ampliamento in impianti elettrici industriali, assicura elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Espansione dei contatti ritardato alla diseccitazione., per ampliamento dei contatti sui moduli logici di sicurezza e funzione temporale, tensione di alimentazione 24VDC, 4 circuito di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 1) - viene raggiunta al massimo la categoria di stop dell'apparecchio di base secondo IEC 61508 e IEC 60204, 2 circuiti di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatta per cat. 3 secondo EN 954-1 / PL d secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 secondo IEC61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 4 kV / isolamento base (sezionamento sicuro, isolamento rinforzato e 6 kV tra circuito d'ingresso/contatti NC e circuiti di abilitazione)

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

categoria di arresto secondo IEC 60204

1

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Monocanale

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza con espansione contatti ritardata 24VDC IP54 Germania