› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Relè sicurezza doppio canale 24VDC/24VAC IP54 montaggio industriale Germania

Cod. Rexel KM118703
Cod. Produttore 118703
Cod. EAN 4015081168439

Informazioni principali

  • Tipo: Relè sicurezza
  • Tensione alimentaz.: 24VDC/24VAC
  • Canali: 2 circuiti abilitazione
  • Categoria stop: IEC/EN 60204 cat. 0
  • Protezione contatti: EN 50274
  • Grado protezione: IP20 (min. IP54)
  • Certificazioni: PL e SIL 3
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Relè di sicurezza ESR5-NZ-21-24VAC-DC progettato per garantire affidabilità e protezione nei sistemi elettrici. Dotato di morsetti amovibili per un'installazione e manutenzione agevoli, presenta un circuito di reazione integrato che assicura un funzionamento sicuro e preciso. Compatibile con montaggio su guida portante, questo relè supporta tensioni di azionamento sia in corrente alternata che continua (AC/DC), offrendo versatilità nelle applicazioni industriali. Ideale per il controllo e la protezione di impianti elettrici, unisce robustezza e funzionalità avanzate in un componente essenziale per la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di comando di sicurezza a due canali, per la realizzazione delle funzioni di base porta di protezione / funzione a due mani, tensione di alimentazione​ 24VDC​ o​ 24VAC​ 50/60Hz, 2 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, idoneo per applicazioni secondo EN574 TipoIIIC, cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL 3 secondo IEC 62061 / SIL 3 secondo IEC 61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 6 kV / sezionamento sicuro, isolamento rinforzato

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574

Tipo III C

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Relè sicurezza doppio canale 24VDC/24VAC IP54 montaggio industriale Germania