› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Relè sicurezza bicanale ritardato 24VDC IP54 industriale

Cod. Rexel KM118705
Cod. Produttore 118705
Cod. EAN 4015081168453

Informazioni principali

  • Descrizione: RELE SICUREZZA
  • Tensione alimentazione: 24VDC
  • Funzioni base: arresto/ritenuta emergenza
  • Circuiti abilitazione: 2 bicanale
  • Categoria stop: 0 e 1 (IEC/EN 60204)
  • Protezione contatti: EN 50274
  • Grado protezione: IP20, IP54 installazione
  • Certificazioni: EN 954-1 cat.4, SIL3

Descrizione del prodotto

Relè di sicurezza ESR5-NV3-30 progettato per il monitoraggio affidabile di circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione. Questo apparecchio base è dotato di morsetti amovibili e utilizza un sistema di collegamento elettrico a vite, garantendo un’installazione sicura e stabile. Adatto per il montaggio su guida portante, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza nel controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza bicanale ritardato alla diseccitazione., per la realizzazione delle funzioni base arresto d'emergenza / ritenuta d'emergenza / porta di protezione / griglia ottica, tensione di alimentazione 24VDC, 2 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 2 circuito di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 1), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 solo per requisiti high demand, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 4 kV / isolamento base

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

ritardo di caduta

0,1 ... 30 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Relè sicurezza bicanale ritardato 24VDC IP54 industriale