› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Relè sicurezza bicanale 230VAC arresto emergenza IP54 Germania

Cod. Rexel KM119380
Cod. Produttore 119380
Cod. EAN 4015081175062

Informazioni principali

  • Descrizione: ESR5-NO-31-230VAC
  • Tensione alimentazione: 230VAC 50/60Hz
  • Numero circuiti abilitazione: 3
  • Categoria stop: IEC/EN 60204 stop 0
  • Grado protezione: IP20 / IP54 minimo
  • Omologazione: TÜV certificato
  • Standard sicurezza: Cat.4 EN 954-1 / SIL3
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Relè di sicurezza ESR5-NO-31-230VAC progettato per il monitoraggio affidabile di circuiti di arresto d’emergenza e interruttori di posizione. Questo apparecchio base è dotato di morsetti amovibili e collegamento elettrico a vite, garantendo un’installazione semplice e sicura. Adatto per il montaggio su guida portante, assicura prestazioni elevate in applicazioni di sicurezza elettrica industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza bicanale, per la realizzazione delle funzioni di base arresto d'emergenza, / ritenuta d'emergenza / porta di protezione, tensione di alimentazione 230VAC 50/60Hz, 3 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, adatto per cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL3 secondo IEC 62061 / SIL3 secondo IEC 61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 4 kV / isolamento base (sezionamento sicuro, isolamento rinforzato e 6 KV tra A1-A2 / logica / circuiti di abilitazione e segnalazione)

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

99 mm

profondità

114,5 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

A uno e due canali

SIL secondo IEC 61508

3

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

20,4 ... 230 V

Relè sicurezza bicanale 230VAC arresto emergenza IP54 Germania