Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMPFE2
Cod. Produttore
CMPFE2
Cod. EAN
4013614501814

Informazioni di prodotto

CM-PFE.2 Phase sequence monitoring relay 1c/o, L1-L2-L3=200-500VAC

Documentazione tecnica

Relè sequenziale con mancanza di fase a 3 poli e 2 moduli, progettato per garantire la protezione e il controllo affidabile degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per il monitoraggio delle fasi in sistemi trifase, assicurando un funzionamento sicuro e prevenendo danni causati da squilibri o interruzioni di fase. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, offrendo al contempo prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: The CM-PFE.2 relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 200-500 V AC and has a 1 c/o output (closed circuit principle) with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PFE.2 monitors the phase loss and phase sequence. The corresponding threshold values are fixed. The relay is suitable for monitoring of three phase mains.

larghezza

22,5 mm

altezza

78 mm

profondità

78,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

500 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

500 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

500 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

Serie

CM PFE

Produttore

ABB

Relè sequenziale monitoraggio mancanza fase 3 poli 200-500V AC per impianti trifase