› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti misti-4NC/NO 6A 24Vca

Cod. Rexel TERXM4AB1B7PVM
Cod. Produttore RXM4AB1B7PVM
Cod. EAN 3606489563134

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione di comando: 24 V CA
  • Corrente nominale: 6 A a 250 V CA
  • Contatti: 4 CO (contatti misti)
  • Durata elettrica: 100.000 cicli
  • Dimensioni: 79x26,9x78,45 mm
  • Protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, RoHS, REACH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a innesto miniaturizzato appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè preassemblato montato su una base terminale a contatto misto con morsetto ed etichetta Relè meccanico miniaturizzato 6A, 24 V AC, 4 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile. Il collegamento della base relè miniaturizzata è mediante connettore a vite o morsetto a vite. Peso del relè preassemblato: 0,099 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. È un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, Lloyd's, RoHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXM sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 2 contatti NC/NO (12 A), 3 NC/NO (10 A) o 4 NC/NO (6 A).

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

27 mm

altezza

79 mm

profondità

78 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

0 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè RXM-pulsante test+LED pre-montato-base contatti misti-4NC/NO 6A 24Vca