› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè RSB pre-montato con base-1NC/NO 12A 24VDC completo di diodo

Cod. Rexel TERSB1A120BDPV
Cod. Produttore RSB1A120BDPV
Cod. EAN 3606489562687

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo contatti: 1 NC/NO
  • Protezione: Modulo di protezione con diodo
  • Durata meccanica: 30.000.000 cicli
  • Grado di protezione: IP20
  • Certificazioni: IEC, UL, EAC, CSA, ROHS, REACH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè elettromeccanico preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con modulo di protezione a diodi e staffa di mantenimento. Relè meccanico di interfaccia a 12 A, 24 V DC, 1 NC/NO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il modulo di protezione viene fornito con un indicatore LED verde. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,050 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. E' un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. La gamma di relè a innesto RSB comprende relè da 12A con 1 contatto NC/NO, relè da 16A con 1 contatto NC/NO e relè da 8A con 2 contatti NC/NO.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

12 A

larghezza

64 mm

altezza

84 mm

profondità

15 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè RSB pre-montato con base-1NC/NO 12A 24VDC completo di diodo