Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB2A080P7PV
Cod. Produttore
RSB2A080P7PV
Cod. EAN
3606489562793

Informazioni di prodotto

Relè RSB pre-montato con base-2NC/NO 8A 230VAC completo di varistore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè elettromeccanico preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con modulo di protezione a varistore e staffa di mantenimento. Relè meccanico di interfaccia a 8 A, 230 V AC, 2 CO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il modulo di protezione viene fornito con un indicatore LED verde. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,057 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. E' un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. La gamma di relè a innesto RSB comprende relè da 12A con 1 contatto NC/NO, relè da 16A con 1 contatto NC/NO e relè da 8A con 2 contatti NC/NO.

corrente nominale

8 A

larghezza

64 mm

altezza

84 mm

profondità

15 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

0 ... 230 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

RELE PRE-MONTATO 2 NC/NO 230 VAC 8