Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A160BDPV
Cod. Produttore
RSB1A160BDPV
Cod. EAN
3606489562724

Informazioni di prodotto

Relè RSB pre-montato con base-1NC/NO 16A 24VDC completo di diodo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di interfaccia a innesto appartiene alla gamma di relè elettromeccanici Harmony di Schneider Electric. Relè elettromeccanico preassemblato montato su una base terminale a contatto separata con modulo di protezione a diodi e staffa di mantenimento. Relè meccanico di interfaccia a 16 A, 24 V DC, 1 NC/NO. Il relè pre-montato è pronto all'uso che consente di risparmiare tempo di assemblaggio. Il modulo di protezione viene fornito con un indicatore LED verde. Il collegamento della base relè di interfaccia è con connettore a vite. Peso del relè preassemblato: 0,057 kg. Il suo design lo rende adatto a macchine industriali per i settori dell'imballaggio, del tessile e della climatizzazione. Inoltre si presta all'utilizzo su pannelli di comando dell'automazione, commutatori a bassa/media tensione, controlli motore, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature edili o medicali, controlli dell'illuminazione. E' un prodotto conforme alle norme e alle certificazioni internazionali come IEC, UL, EAC, CSA, ROHS e REACH. È venduta in confezione da 30 unità. I relè a innesto RXG sono una serie di relè a innesto industriali progettati per sistemi di automazione semplici e complessi e disponibili con 1 contatto NC/NO (10 A) e 2 contatti NC/NO (5 A).

corrente nominale

16 A

larghezza

16 mm

altezza

79 mm

profondità

61 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

RELE PRE-MONTATO 1 NC/NO 24 VDC 16