› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

RELE-POTENZA PER C.S.G2R2SNIDC110SB

Cod. Rexel ONG2R2SNIDC110S
Cod. Produttore G2R2SNIDC110S
Cod. EAN 4547648000383

Informazioni principali

  • Serie: G2R-2-SNIDC110S
  • Contatti: 2 contatti in scambio
  • Corrente nominale: 5 A a 250 V AC
  • Tensione nominale bobina: 110 V AC
  • Tipo terminali: innesto
  • Indicatore: LED e pulsante di prova
  • Potenza di commutazione max: 1250 VA
  • Certificazioni: UL, CSA, VDE, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Verticale 2 contatti in scambio 5 A/250 V ca terminali a innesto, LED e pulsante di prova

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

29 mm

profondità

35,5 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

88 ... 122 V

RELE-POTENZA PER C.S.G2R2SNIDC110SB