Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1RI01230ACPC
Cod. Produttore
1RI01230ACPC
Cod. EAN
8019108230389

Informazioni di prodotto

Rele passo passo 220V miniaturizzato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: RELE IMP. 230 VAC PREDISP. COND1RI01230ACPC PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC001652 - Relè per impianto

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

profondità di incasso

22 mm

corrente nominale

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

250 ... 250 V

tensione di comando 2

220 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Produttore

Rele passo passo miniaturizzato 230V per impianti elettrici PY1RI01230ACPC

€ 7,46 x 1 pz.