Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15723
Cod. Produttore
GW15723
Cod. EAN
8034035076633

Informazioni di prodotto

Il rele passo-passo GWGW15723 garantisce un controllo efficiente e affidabile dei circuiti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici per maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla gestione precisa della corrente
  • Affidabilità e durata garantite da materiali di alta qualità
  • Funzionamento sicuro e prestazioni elevate nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il rele passo-passo GWGW15723 è un dispositivo essenziale per la gestione efficiente delle operazioni elettriche. Progettato per garantire un funzionamento affidabile, questo rele offre una capacità di commutazione di 10AX, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa della corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design robusto assicura una lunga durata nel tempo, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rende versatile e adatto a molteplici installazioni. Grazie alla sua funzionalità, questo rele rappresenta una soluzione efficace per ottimizzare il controllo dei circuiti elettrici, garantendo al contempo sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Articoli in esaurimento - - Articoli in esaurimento

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

20 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Rimanenza

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

Articoli in esaurimento,DOMOTICS

Produttore

Rele passo-passo 4 sequenze 1 modulo 2 poli 10AX controllo circuiti elettrici