Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13721
Cod. Produttore
GW13721
Cod. EAN
8034035073922

Informazioni di prodotto

Il relè passo-passo garantisce efficienza e affidabilità per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema modulare
  • Montaggio frontale con aggancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con diverse combinazioni frutti-placche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento preciso e sicuro con capacità 10AX a 230V
  • Risparmio energetico grazie al controllo efficiente dei circuiti
  • Design elegante in natural beige satinato, caldo e accogliente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il RELE PASSO-PASSO 1M 1P 10AX 230V B è un dispositivo elettrico progettato per garantire un funzionamento efficiente e sicuro. Con una capacità di 10AX e una tensione di 230V, questo relè è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Perfetto per chi cerca un componente di alta qualità per i propri progetti elettrici, il RELE PASSO-PASSO si integra facilmente in vari sistemi. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

20 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Rimanenza

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

RELE PASSO-PASSO 1M 1P 10AX 230V controllo elettrico preciso e affidabile