Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW12721
Cod. Produttore
GW12721
Cod. EAN
8011564268357

Informazioni di prodotto

Il relè passo-passo GWGW12721 offre soluzioni versatili per impianti civili, garantendo efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie all’aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi e adattarsi a diverse esigenze
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente a 10AX 230V per un risparmio energetico
  • Estetica elegante con finitura nero satinato
  • Controllo semplice e intuitivo con tasti modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Nero satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in nero satinato, elegante e raffinato, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

larghezza

22 mm

altezza

44 mm

profondità

20 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Rimanenza

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP41

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

250 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Rele' passo-passo 1 modulo 1 polo 10AX 230V nero serie civile Chorus modulari