Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6602
Cod. Produttore
GWD6602
Cod. EAN
8011564847194

Informazioni di prodotto

Il relè monostabile 1NA 16A 12VCA 1M offre soluzioni efficienti per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al modulo compatto e standardizzato
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nella manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione e comando degli impianti
  • Contributo al risparmio energetico tramite controllo efficiente dei circuiti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di comando 1

12 ... 12 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

90 AM,POWER

Produttore

RELE MONOSTABILE 1NA 16A 12VCA 1M per protezione e comando impianti elettrici modulari Serie 90 AM