Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6630
Cod. Produttore
GWD6630
Cod. EAN
8011564847361

Informazioni di prodotto

RELE' MONOSTABILE 2SC 16A 230VCA 2M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

72 mm

numero di contatti invertitori

2

tensione di comando 1

230 V

tipo di tensione di comando 1

AC

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di alimentazione

400 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 230V ac - 2 MODULI