Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD6608
Cod. Produttore
GWD6608
Cod. EAN
8011564847248

Informazioni di prodotto

RELE' MONOSTABILE 1SC 16A 12VCA/CC 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione

meccanico

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

numero di contatti invertitori

1

tensione di comando 1

12 V

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

frequenza della tensione di comando 1

60 Hz

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di alimentazione

400 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 12V ac/dc - 1 MODULO