Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
numero di fasi
1
Tipo di tensione d'esercizio
AC
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
27 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3
-8888 A
Tipo di tensione per l'azionamento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Tensione d'esercizio
100 ... 480 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile