Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PJ215BPUDC1
Cod. Produttore
G3PJ215BPUDC1224
Cod. EAN
4548583783379

Informazioni di prodotto

rele- Monofase. 18A24..240Vc.a.. dissipato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase, 18A/24..240Vc.a., dissipatore, montaggio su guida DIN, terminali push-in

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

18 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

-8888 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

RELE- MONOFASE. 18A24..240VC.A.. DI