Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMPVS81S
Cod. Produttore
CMPVS81S
Cod. EAN
4016779876483

Informazioni di prodotto

CM-PVS.81S Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0,1-30s, L1-L2-L3=3x200-400VAC

Documentazione tecnica

CM-PVS.81S è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione alternata compresa tra 200 e 400 VAC. Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell'ambito degli impianti elettrici, garantendo prestazioni stabili e sicure. Adatto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della tensione, è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo. La sua configurazione è ideale per integrazioni in sistemi elettrici professionali, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e sicurezza. Descrizione del produttore: The CM-PVS.81S relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 200-400 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PVS.81S monitors the phase parameters over/undervoltage and phase failure. The corresponding threshold values are adjustable. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM PVS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio trifase CM-PVS.81S 200-400VAC 2 contatti 2c/o regolabile ritardo fino 30s per impianti elettrici professionali