Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMPVS41S
Cod. Produttore
CMPVS41S
Cod. EAN
4016779851848

Informazioni di prodotto

CM-PVS.41S Three-phase monitoring relay 2c/o, 0,0.1-30s, L1-L2-L3=3x300-500VAC

Documentazione tecnica

Interruttore modulare per impianti elettrici con tensione nominale compresa tra 300 e 500 VAC. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica, offre un funzionamento stabile e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design compatto facilita l’installazione in quadri elettrici, assicurando efficienza e durata nel tempo. Adatto per ambienti industriali e civili, è realizzato con materiali resistenti per garantire prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: The CM-PVS.41S relay is from the CM three-phase monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage / three-phase measuring voltage of 300-500 V AC and has a 2 c/o output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-PVS.41S monitors the phase parameters over/undervoltage and phase failure. The corresponding threshold values are adjustable. Phase sequence monitoring as well as an ON or OFF tripping delay are selectable. The tripping delay is adjustable over a range of instantaneous to 30 s (0, 0.1-30 s). A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

Serie

CM PVS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio trifase CM-PVS.41S 2 contatti 0,1-30s 300-500VAC uso industriale e civile