Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
22,5 mm
altezza
85,6 mm
profondità
103,7 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
funzione monitoraggio sequenza di fasi
funzione riconoscimento di guasto di fase
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tipo di tensione d'esercizio
tensione di commutazione nominale
4 A
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Numero contatti di commutazione
Serie
CM PFS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te