Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMTCS12S
Cod. Produttore
CMTCS12S
Cod. EAN
4016779852722

Informazioni di prodotto

CM-TCS.12S Temperature monitoring relay Temp.-range 0...+100°C, 24-240VAC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CM-TCS.12S relay is from the CM temperature monitors range. This relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 240 V AC / DC and has a 2 c/o (SPDT) output with contacts rated at 250 V / 4 A. The CM-TCS.12S is able to measure temperature with 1 sensor circuit using PT100 sensor. The CM-TCS.12S monitors overtemperature, undertemperature and window monitoring with 2 thresholds. The corresponding threshold values are adjustable. The temperature measuring range is 0..+100°C. A sealable transparent cover for protection against unauthorized changes is available as accessory. The device offers screw connection technology with double-chamber cage connection terminals.

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

4 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 240 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

campo di misura della temperatura

0 ... 100 °C

Serie

CM TCS

Produttore

ABB

Relè monitoraggio temperatura CM-TCS12S 0-100°C 24-240VAC/DC sensore PT100 controllo soglie