› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Relè monitoraggio corrente EMR6-IM15-A automazione industriale

Cod. Rexel KM184781
Cod. Produttore 184781
Cod. EAN 4015081788170

Informazioni principali

  • Descrizione: EMR6-IM15-A-1
  • Funzione: Relè monitoraggio corrente
  • Classe ETIM: EC001440
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

EMR6-IM15-A-1 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure grazie al raccordo a vite. Ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione stabile senza morsetti amovibili, questo prodotto assicura un collegamento elettrico duraturo e di qualità. La sua costruzione è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevate prestazioni nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: EMR6-IM15-A-1184781 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001440 - Relè di monitoraggio corrente

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,3 ... 15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Moeller series

Relè monitoraggio corrente EMR6-IM15-A automazione industriale