› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Relè misura controllo EMR6-I15-B-1 monofase 220-240V montaggio su guida

Cod. Rexel KM184755
Cod. Produttore 184755
Cod. EAN 4015081787913

Informazioni principali

  • Corrente: 3-15 A
  • Tensione alimentazione: 220-240 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Ritardo eccitazione: 0-30 s regolabile
  • Montaggio: su guida IEC/EN 60715
  • Ampiezza: 22.5 mm
  • Norme: UL 508, CAN/CSA, GL
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il prodotto KM184755 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Non presenta morsetti amovibili, il che assicura una maggiore stabilità nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione solida e duratura, questo dispositivo è progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione impiantistica. La sua struttura è pensata per offrire prestazioni elevate nel campo dei materiali elettrici, assicurando sicurezza e efficienza nel trasporto della corrente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Controlli di corrente, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, Monitoraggio di reti CC e CA monofase, Ritardo all'eccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Possibile estensione del campo di misura con trasformatori di corrente, Monitoraggio di: Sovracorrente, Sottocorrente, Campo misura corrente: I∼/I= 0.3 - 1.5 A, 1 - 5 A, 3 - 15 A A, Tensione di alimentazione: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5 mm, Conformità alle norme: UL 508, CAN/CSA C22.2 No.14, GL, EAC, CCC, RMRS

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,3 ... 15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 240 V

Serie

Moeller series

Relè misura controllo EMR6-I15-B-1 monofase 220-240V montaggio su guida