Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM4AB2ED
Cod. Produttore
RXM4AB2ED
Cod. EAN
3389119403832

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione bobina: 48 V DC
  • Contatti: 4 NC/NO (4PDT)
  • Corrente nominale: 6 A
  • LED indicatore: Presente
  • Pulsante test: Bloccabile
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 79x78,45 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 48 V DC e 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 6 A. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un LED "Power on" per la massima disponibilità.

corrente nominale

6 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

47 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè miniatura - Harmony RXM - 4 NC/NO - 48 VDC - 6 A - con led