› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè miniatura - Harmony RXM - 4 NC/NO - 24 VAC - 6 A - con led

Cod. Rexel TERXM4AB2B7
Cod. Produttore RXM4AB2B7
Cod. EAN 3389119403801

Informazioni principali

  • Tipo: Relè miniatura
  • Tensione bobina: 24 V CA
  • Contatti: 4 NC/NO (4PDT)
  • Corrente nominale: 6 A a 250 V CA
  • LED: Presente
  • Test button: Bloccabile
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Dimensioni: 82,8x80,35 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 24 V AC e ha 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 6 A. Dispone di un indicatore meccanico e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un LED "Power on" per la massima disponibilità.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

6 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

55 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè miniatura - Harmony RXM - 4 NC/NO - 24 VAC - 6 A - con led
€ 8,60 x 1 pz.
(pz.)