Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM4AB2GD
Cod. Produttore
RXM4AB2GD
Cod. EAN
3389119403863

Informazioni di prodotto

Il relè miniatura Harmony RXM di Schneider Electric garantisce affidabilità e compattezza per applicazioni industriali e di automazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti a innesto
  • Risparmio di tempo con il pulsante di test bloccabile
  • Indicatore LED per un rapido controllo dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle dimensioni degli armadi elettrici
  • Aumento dell’affidabilità delle macchine e degli impianti
  • Efficienza energetica con contatti di elevata corrente nominale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè miniatura a innesto Harmony RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 125 V DC e 4 contatti di commutazione quadruplo polo, doppio contatto con un valore nominale di 6 A. Dispone di morsetti a innesto con indicatore LED e pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un LED "Power On" per la massima disponibilità.

corrente nominale

6 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

55 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

125 ... 125 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè miniatura - Harmony RXM - 4 NC/NO - 125 VDC - 6 A - con led