Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM4AB1F7
Cod. Produttore
RXM4AB1F7
Cod. EAN
3389119403740

Informazioni di prodotto

Il relè miniatura TERXM4AB1F7 di Schneider Electric garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a innesto compatto
  • Risparmio di tempo con pulsante di test bloccabile a singolo passaggio
  • Indicatore meccanico per controllo immediato dello stato del contatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per applicazioni industriali e civili
  • Riduzione delle dimensioni degli armadi elettrici
  • Consumo energetico ottimizzato con contatti di corrente nominale elevata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè miniatura a innesto RXM di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 120 V AC e ha 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo, doppio contatto) con un valore nominale di 6 A. Dispone di un indicatore meccanico e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè miniatura a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e un indicatore meccanico per lo stato del contatto.

corrente nominale

6 A

larghezza

21 mm

altezza

27 mm

profondità

55 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 120 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè miniatura - Harmony RXM - 4 NC/NO - 120 VAC - 6 A