Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSL1PVFU
Cod. Produttore
RSL1PVFU
Cod. EAN
3606480077852

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Tensione comando: 55-110 V CA/CC
  • Corrente nominale: 6 A
  • LED indicatore: Presente
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: 6,2x78,6x95 mm
  • Materiale contatti: Lega d'argento (AgSnO2)
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 60 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppio fronte unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha indicatori LED e connettori a vite. Questo relè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

78,6 mm

profondità

95 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

60 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

60 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè interfaccia "SLIM" su base a vite con led e circuito di protezione, 110 V