Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSL1AB4ND
Cod. Produttore
RSL1AB4ND
Cod. EAN
3606480078019

Informazioni di prodotto

Relè interfaccia "SLIM" - Harmony RSL - 1 NC/NO standard - 60 VDC - 6 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè plug-in di interfaccia Slim RSL di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 60 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (a doppio fronte unipolare) con un valore nominale di 6 Ampere. Ha un pin standard piatto. Questo relè a innesto per l'interfaccia sottile riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità della macchina per macchine industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

corrente nominale

6 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

18,5 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

60 ... 60 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè interfaccia "SLIM" - Harmony RSL - 1 NC/NO standard - 60 VDC - 6 A