› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 230 VAC - 5 puls. TEST e led

Cod. Rexel TERXG22P7
Cod. Produttore RXG22P7
Cod. EAN 3606480689147

Informazioni principali

  • Tipo relè: Interface relay
  • Tensione bobina: 230 V CA
  • Contatti: 2 OC (DPDT)
  • Corrente nominale: 5 A a 250 V CA
  • Indicatore: LED + pulsante test bloccabile
  • Classe isolamento: F
  • Grado protezione: IP40
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 230 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di test bloccabile. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Dispone inoltre di un pulsante di test bloccabile e di un indicatore LED. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

34,5 mm

profondità

28,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 230 VAC - 5 puls. TEST e led