› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 230 VAC - 5 A - c/pulsante TEST

Cod. Rexel TERXG21P7
Cod. Produttore RXG21P7
Cod. EAN 3606480689031

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione bobina: 230 V CA
  • Contatti: 2 NC/NO DPDT
  • Corrente nominale: 5 A a 250 V CA
  • Protezione: IP40
  • Durata elettrica: 100000 cicli
  • Materiale contatti: Lega d'argento
  • Pulsante test: Bloccabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a innesto RXG di Schneider Electric presenta una tensione di comando bobina di 230 V AC e ha 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo, doppio contatto) con un valore nominale di 5 A. Dispone di un pulsante di test bloccabile. Questo relè interfaccia a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto. Dispone anche di un pulsante di test bloccabile. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

13 mm

altezza

34,5 mm

profondità

28,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè interfaccia Harmony RXG - 2 NC/NO standard - 230 VAC - 5 A - c/pulsante TEST