› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 24 VDC - 10 A - con led

Cod. Rexel TERXG13BD
Cod. Produttore RXG13BD
Cod. EAN 3606480688843

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione bobina: 24 V DC
  • Tipo contatti: 1 C/O (1NC/NO)
  • Corrente nominale: 10 A
  • Segnalazione LED: Presente
  • Grado protezione: IP40
  • Durata elettrica: 100000 cicli
  • Dimensioni: 29x13x37 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vdc e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di indicatori a LED. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre anche un indicatore LED. Il perno di fissaggio si monta in modo rapido e sicuro.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

34,5 mm

profondità

28,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 24 VDC - 10 A - con led