Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A160BD
Cod. Produttore
RSB1A160BD
Cod. EAN
3389110254464

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione di comando: 24 V DC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Grado di protezione: IP40
  • Durata meccanica: 30.000.000 cicli
  • Durata elettrica: 100.000 cicli a 16 A 250 V AC
  • Certificazioni: CE, UL, EAC, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 24 Vdc e un contatto di commutazione a un polo a doppio contatto con una taglia di 16 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

corrente nominale

16 A

larghezza

12,5 mm

altezza

29 mm

profondità

19,6 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè interfaccia - Harmony RSB - 1 NC/NO - 24 VDC - 16 A