Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSB1A120P7
Cod. Produttore
RSB1A120P7
Cod. EAN
3389110257281

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione bobina: 230 V CA
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Grado protezione: IP40
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Durata elettrica: 100.000 cicli
  • Dimensioni (LxPxH): 15,7x12,5x31 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè plug-in di interfaccia Harmony RSB di Schneider Electric ha una tensione di controllo della bobina di 230 Vca e ha un contatto di commutazione a doppio fronte con un valore nominale di 12 ampere. Questo relè di interfaccia rispecchia l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e, nel contempo, ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli dei motori, interfacce PLC, alimentatori, edifici o apparecchiature mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

corrente nominale

12 A

larghezza

12,5 mm

altezza

29 mm

profondità

15,7 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Relè interfaccia - Harmony RSB - 1 NC/NO - 230 VDC - 12 A