Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXG12B7
Cod. Produttore
RXG12B7
Cod. EAN
3606480688669

Informazioni di prodotto

Relè interfaccia Harmony RXG - 1 NC/NO standard - 24 VAC - 10 A - con LED e pulsante di test

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La presa a relè plug-in RXG di Schneider Electric ha una tensione di controllo bobina di 24 Vca e ha un contatto di commutazione SPDT (unipolare a doppia via) con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di indicatori a LED e di un pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto per l'interfaccia riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, aiutando a ridurre le dimensioni degli armadi e allo stesso tempo ad aumentare l'affidabilità delle macchine per macchinari industriali, confezionamento, industria tessile, HVAC, pannelli di controllo dell'automazione, quadri di distribuzione in bassa/media tensione, controlli motori, interfacce PLC, alimentatori, apparecchiature per edifici o mediche, controlli dell'illuminazione. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un pulsante di prova bloccabile e un indicatore LED.

corrente nominale

10 A

larghezza

13 mm

altezza

34,5 mm

profondità

28,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

RELE INTERFACCIA 1NC/NO 24VAC TEST+