Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553290480040
Cod. Produttore
553290480040
Cod. EAN
8012823081175

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.94

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

larghezza

20.7 mm

corrente nominale

10

numero di contatti invertitori

2

Produttore

Relè industriale DC 48 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico