Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553480600040
Cod. Produttore
553480600040
Cod. EAN
8012823084909

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 60 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.94.

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

60 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

60 V

numero di contatti invertitori

4

corrente nominale

7

larghezza

20.7 mm

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 60 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico