Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601380480040
Cod. Produttore
601380480040
Cod. EAN
8012823048246

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 3 CONTATTI 10A UNDECAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.90

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

corrente nominale

10

larghezza

32.5 mm

profondità

36.4 mm

altezza

54.2 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 48 V AgNi Pulsante di prova + indicatore meccanico