Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD553480245040
Cod. Produttore
553480245040
Cod. EAN
8012823083063

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 4 CONTATTI 7A

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 7 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi+Au Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.94.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

corrente nominale

7

larghezza

20.7 mm

altezza

37.2 mm

profondità

27.7 mm

numero di contatti invertitori

4

Produttore

Relè industriale AC (50/60Hz) 24 V AgNi + Au Pulsante di prova + indicatore meccanico